Burghiu cilindric universal LUKAS HFA 10x20 mm tijă 1/4″.

Cod articol: A5001102062214
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A5001102062214
EAN / GTIN 4027497508235
Număr producător A5001102062214
L-Număr L50260 191

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lucru eficient cu dantură universală: Produceți rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Omul cu totul și nimic: o mulțime de acțiuni de eliminare a stocurilor în cel mai scurt timp. Cu această unealtă cu aplicabilitate universală, veți obține rapid și eficient un rezultat de suprafață bun pe o mare varietate de materiale. - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea tijelor sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
Lungime totală: 60 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 10 mm
Dințișor: Dințișor universal Base-X

Avantaj:

Omul cu totul și cu totul altceva: Multe eliminări în cel mai scurt timp. Cu această unealtă cu aplicabilitate universală, puteți obține rapid și eficient un rezultat de suprafață bun pe o mare varietate de materiale.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate

Material:

Oțel
Fontă
oțel inoxidabil
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Frezare: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Măcinare fină: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Lucru eficient cu dantură universală: Produceți rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune la suprafață în același timp
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.