Placă de suport LUKAS STF pentru discuri din fibră Ø 180 mm cu filet M14 pentru polizor unghiular

Cod articol: A38311701001
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A38311701001
EAN / GTIN 4027497480685
Număr producător A38311701001
L-Număr L50310 191

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de strângere - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de strângere datorită filetului M14 integrat Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

Caracteristică:

Sistem de răcire: fără ventilație
n max.: 8500 (1/min)
Ambalajul produsului: Pungă
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Diametrul sculei: 180 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

Adaptat pentru:

Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.