Suport de scule LUKAS GTHX pentru discuri abrazive din material textil cu cârlige Ø 150 mm cu filet M14

Cod articol: A38311501004
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A38311501004
EAN / GTIN 4027497103126
Număr producător A38311501004
L-Număr L50260 429

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de strângere - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de strângere datorită filetului M14 integrat Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

Caracteristică:

n max.: 6350 1/min
Ambalajul produsului: Pungă
Standard de siguranță: fără
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Diametrul sculei: 150 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

Adaptat pentru:

Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat