LUKAS FIS Disc universal din fibre LUKAS FIS Ø 180 mm oxid de aluminiu granulație 60

Cod articol: A38301800601
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A38301800601
EAN / GTIN 4027497001019
Număr producător A38301800601

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Utilizare excelentă a grăuntelui abraziv datorită unui aranjament optimizat pentru o durată de viață lungă - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. De exemplu, se reduce uzura și se optimizează aderența granulelor. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Design: plat cu gaură interioară
Mărimea boabelor: 60
n max.: 8500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Fantare: Fantare încrucișată (4 ori)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 22 mm
Diametrul sculei: 180 mm

Avantaj:

Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Oțel
Aluminiu
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -

Notă:

Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.