Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Utilizare excelentă a grăuntelui abraziv datorită unui aranjament optimizat pentru o durată de viață lungă - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. De exemplu, se reduce uzura și se optimizează aderența granulelor. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Design: plat cu gaură interioară
Mărimea granulației: 24
n max.: 8500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Fantare: Fantare încrucișată (4 ori)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 22 mm
Diametrul sculei: 180 mm
Avantaj:
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
Aluminiu
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată
Notă:
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate