Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită unei aranjamente optimizate pentru o durată de viață lungă - Așchiază eficient chiar și cele mai dure materiale - Cea mai mare duritate și ascuțire pentru o durată de viață impresionantă - Durată de viață lungă - Poate fi utilizat universal - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Fără vitrificare a granulelor abrazive - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Design: plat cu gaură interioară
Mărimea boabelor: 80
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
Fantare: Fantare încrucișată (4 ori)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 22 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Titan
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Cusătură de fileuri măcinare: foarte potrivit
Degroșare: foarte potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Durată lungă de viață
Aplicabil la nivel universal
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate