Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, la rectificarea brută și la rectificarea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Lățime: 230 mm
Dimensiunea grăuntelui: 180
Lungime: 280 mm
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Avantaj:
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
plastic și lemn
Aluminiu
Fontă
Adaptat pentru:
Debavurare: potrivit
Măcinare fină: potrivit
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: potrivit
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard