LUKAS SPR economy roller 25x50 mm oxid de aluminiu granulație 60 pentru utilizare manuală

Cod articol: A3821025060
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A3821025060
    EAN / GTIN 4027497360246
    Număr producător A3821025060

    Descriere

    Descriere:

    Valorile dumneavoastră adăugate: - Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, la rectificarea brută și la rectificarea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Caracteristică:

    Forma sculei: plat
    Lățime: 25 mm
    Mărimea boabelor: 60
    Lungime în m (material rulou): 50 mm
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: NK (corindon normal)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT

    Avantaj:

    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    oțel inoxidabil
    plastic și lemn
    Aluminiu
    Fontă

    Adaptat pentru:

    Debavurare: potrivit
    Măcinare fină: bine adaptată
    Îndepărtarea lacului: adecvat
    Lustruire: potrivit
    Curățenie: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Prelucrare de precizie: -
    Finisaj satinat: potrivit
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
    Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard