Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Aprobat chiar și pentru industria aerospațială datorită șlefuirii reci și a scânteilor care zboară puțin - Material moale: Nu este necesară aproape nicio forță în timpul utilizării - Taie eficient și materiale mai dure - Economie de timp datorită suprafeței de contact flexibile Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Lățime: 150 mm
Lungime: 210 mm
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: nețesut (carbură de siliciu)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Fleece/material: fleece ultra fin
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
plastic și lemn
Fontă
Adaptat pentru:
Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: potrivit
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile