LUKAS SVB - material abraziv universal mediu 150x210 mm pentru utilizare manuală

Cod articol: A380115023011
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pad abraziv de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A380115023011
    EAN / GTIN 4027497033386
    Număr producător A380115023011
    L-Număr L50260 166

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultate perfecte chiar și pe suprafețe neuniforme - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea grosieră și fină - Material moale: Nu este necesar aproape niciun efort la utilizare - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Economie de timp la lucru datorită suprafeței de contact flexibile Avantajele dumneavoastră: - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Caracteristică:

    Forma sculei: plat
    Lățime: 150 mm
    Lungime: 210 mm
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: nețesut (corindon standard)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Fleece/material: Fleece mediu

    Avantaj:

    Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel
    Aluminiu
    plastic și lemn
    Fontă

    Adaptat pentru:

    Debavurare: potrivit
    Măcinare fină: bine adaptată
    Curățenie: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: adecvat
    Lustruire: potrivit
    Prelucrare de precizie: -
    Finisaj satinat: potrivit
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
    Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
    Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
    Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
    Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile