Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - În combinație cu pastele diamantate, permite, de asemenea, lustruirea formelor complicate datorită elasticității sale remarcabile - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Datorită elasticității sale excelente, această sculă, în combinație cu pastele diamantate LUKAS, este, de asemenea, potrivită pentru lustruirea matrițelor deosebit de complicate, cum ar fi matrițele și matrițele de injecție, sculele de ambutisare, presare și tăiere, matrițele cu impact la rece, matrițele de forjare, rulmenții, axele, rolele, calibrele etc. Viteza circumferențială optimă pentru punctele de lustruire cu pâslă LUKAS este de 2-8 m/s. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Con rotund
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 40 mm
Rigiditate/duritate (corp de lustruire cu pâslă): H3
V max. : 15 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Avantaj:
Datorită elasticității sale excelente, această sculă, în combinație cu pastele diamantate LUKAS, este, de asemenea, potrivită pentru lustruirea matrițelor deosebit de complicate, cum ar fi matrițele de presiune și de injecție, sculele de ambutisare, presare și tăiere, matrițele cu impact la rece, matrițele de forjare, rulmenții, axele, rolele, calibrele etc. Viteza circumferențială optimă pentru ace de lustruire cu pâslă LUKAS este de 2-8 m/s.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Permite lustruirea formelor complicate în combinație cu pastele de diamant datorită elasticității sale excelente
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată