LUKAS WADI 0612 adaptor de scule pentru SFI 5x20 mm / suport M4 / tijă 6 mm

Cod articol: A36300612
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol A36300612
EAN / GTIN 4027497284047
Număr producător A36300612
L-Număr L50870 1

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește în mod optim în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Ambalajul produsului: Pungă
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 100 mm
Diametrul sculei: 6 mm

Avantaj:

Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Adaptat pentru:

Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată