Perie universală pentru țevi LUKAS RBSN 25x65 mm pentru mașini de găurit din nailon

Cod articol: A359902565120
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A359902565120
EAN / GTIN 4027497382026
Număr producător A359902565120
L-Număr L50260 115

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor periodice Avantajele dumneavoastră: -

Caracteristică:

n max.: 2000 1/min
Ambalajul produsului: Pungă
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 65 mm
Diametrul sculei: 25 mm

Aplicaţie:

Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

Oțel
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate