LUKAS RBSN perie universală pentru țevi 13x65 mm pentru mașini de găurit din nailon

Cod articol: A359901365120
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie de ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A359901365120
    EAN / GTIN 4027497382002
    Număr producător A359901365120
    L-Număr L50260 373

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Taie eficient și materiale mai dure - Calitate testată: siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă.

    Caracteristică:

    Tip perie: perie tubulară
    Materialul sârmei: peri abrazivi (SIC)
    Grosimea firului: 0,6 mm
    n max.: 2000 (1/min)
    Ambalajul produsului: Pungă
    Standard de siguranță: EN 1083-2
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 65 mm
    Diametrul sculei: 13 mm

    Avantaj:

    Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.

    Aplicaţie:

    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
    Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

    Material:

    Oțel
    Fontă
    plastic și lemn

    Adaptat pentru:

    Periajul: bine adaptat
    Debavurare: potrivit
    Curățenie: bine adaptat
    Finisaj satinat: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
    Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
    Taie eficient chiar și materiale mai dure
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate