LUKAS RBSD perie universală pentru țevi 13x25 mm pentru mașini de găurit ondulată

Cod articol: A359901325
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A359901325
EAN / GTIN 4027497382040
Număr producător A359901325
L-Număr L50260 388

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei din oțel - Destinat celor mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: -

Caracteristică:

Tip perie: perie tubulară
Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
Grosimea firului: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Ambalajul produsului: Pungă
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 13 mm

Avantaj:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

Oțel
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate