Descriere:
DermiFlex Ultra oferă o protecție suplimentară împotriva apei, uleiului și grăsimii datorită unei imersiuni suplimentare de 3/4 față de A350. Căptușeala din nailon foarte ușoară, de calibru 15, are o palmă moale din spumă de nitril pentru cel mai bun confort, dexteritate și sensibilitate.
Caracteristică:
- Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
- Impregnata 3/4 pentru protectie sporita
- Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Ușor și confortabil
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;