Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - De asemenea, potrivit pentru prelucrarea oțelului inoxidabil datorită sârmei din oțel inoxidabil - Destinat pentru cele mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Calitate testată: siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru această sculă. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Caracteristică:
Tip perie: Perie de mână
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil ondulat
Grosimea firului: 0,3 mm
Ambalajul produsului: Pungă
Standard de siguranță: EN 1083-2
Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 265 mm
Diametrul sculei: 265 mm
Avantaj:
Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru această sculă. Sârma din oțel inoxidabil previne apariția ruginii pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Titan
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: adecvat
Îndepărtarea lacului: foarte potrivită
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Șlefuirea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: bună
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățați: foarte potrivit
Finisaj satinat: bun
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate