Perie de sârmă de mână universală LUKAS BHUS 265x25 mm ondulată

Cod articol: A350726525113
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie de sârmă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A350726525113
    EAN / GTIN 4027497032396
    Număr producător A350726525113
    L-Număr L50260 86

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel - Proiectat pentru cele mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță prin teste regulate

    Caracteristică:

    Tip perie: Perie de mână
    Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
    Grosimea firului: 0,35 mm
    Ambalajul produsului: Pungă
    Standard de siguranță: EN 1083-2
    Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 265 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Fontă: bine adaptat

    Material:

    Oțel
    Fontă
    plastic și lemn

    Adaptat pentru:

    Periajul: bine adaptat
    Debavurare: adecvat
    Îndepărtarea lacului: foarte potrivită
    Curățenie: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    reparația fontei: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Finisaj satinat: bine adaptat
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
    Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate