Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Datorită sârmei din oțel inoxidabil, este potrivit și pentru lucrul pe oțel inoxidabil - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de tensionare - Lucru ușor cu sârmă netedă - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de tensionare datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare. - Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Caracteristică:
Tip perie: perie conică
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil netedă
Grosimea firului: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 13 mm
Diametrul sculei: 100 mm
Avantaj:
Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Titan
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Ușor de lucrat cu sârmă netedă
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate