Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de tensionare - Lucrați fără restricții chiar și pe partea frontală - Destinat celor mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de tensionare datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea frontală este posibilă fără probleme. Rămâneți flexibil.
Caracteristică:
Tipul de perie: perie pentru cupe
Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
Grosimea firului: 0,35 mm
n max.: 9000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 100 mm
Avantaj:
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea pe partea frontală este posibilă fără probleme. Acestea rămân flexibile.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Material:
Oțel
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Curățați: foarte potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtați vopseaua: foarte potrivit
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Poate fi utilizat și pe partea frontală fără restricții
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate