LUKAS BTSZ perie universală cu cupă 65x20 mm pentru polizor unghiular cu noduri

Cod articol: A350406520135
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A350406520135
EAN / GTIN 4027497032303
Număr producător A350406520135
L-Număr L50260 232

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel - Montaj rapid și ușor fără cheie de tensionare - Lucrați fără restricții chiar și pe partea frontală - Lucru ușor cu sârmă netedă - Montaj rapid și ușor fără cheie de tensionare datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea frontală este posibilă fără probleme. Rămâneți flexibil.

Caracteristică:

Tipul de perie: perie pentru cupe
Material sârmă: sârmă de oțel netedă
Grosimea firului: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 65 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea pe partea frontală este posibilă fără probleme. Acestea rămân flexibile.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat

Material:

Oțel
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtați vopseaua: foarte potrivit
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Poate fi utilizat și pe partea frontală fără restricții
Ușor de lucrat cu sârmă netedă
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate