LUKAS BRVW perie pentru arbore rotund pentru oțel inoxidabil 150x23 mm pentru polizor drept ondulat

Cod articol: A350315023213
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A350315023213
EAN / GTIN 4027497381982
Număr producător A350315023213
L-Număr L50260 474

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - De asemenea, potrivit pentru prelucrarea oțelului inoxidabil datorită sârmei din oțel inoxidabil - Destinat pentru cele mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru această sculă. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.

Caracteristică:

Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil ondulat
Grosimea firului: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 50 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 23 mm
Diametrul sculei: 150 mm

Avantaj:

Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.

Aplicaţie:

Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Titan

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate