LUKAS BRSZ perie rotundă pentru arbore 125x14 mm pentru polizor unghiular cu noduri

Cod articol: A350312514135
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A350312514135
    EAN / GTIN 4027497361830
    Număr producător A350312514135
    L-Număr L50260 89

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei din oțel - Ușor de lucrat cu sârmă netedă - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor periodice

    Caracteristică:

    Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
    Material sârmă: sârmă de oțel netedă
    Grosimea firului: 0,5 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Standard de siguranță: EN 1083-2
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: alezaj
    Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 14 mm
    Diametrul sculei: 125 mm

    Avantaj:

    Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
    The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Fontă: bine adaptat

    Material:

    Oțel
    Fontă
    plastic și lemn

    Adaptat pentru:

    Periajul: bine adaptat
    Debavurare: potrivit
    Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
    Curățenie: bine adaptat
    Finisaj satinat: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
    Ușor de lucrat cu sârmă netedă
    Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate