LUKAS BSSW perie universală rotundă pentru arbore rotund 60x18 mm pentru mașini de găurit ondulate

Cod articol: A350106018113
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A350106018113
    EAN / GTIN 4027497361786
    Număr producător A350106018113
    L-Număr L50260 138

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Destinat celor mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Caracteristică:

    Tip perie: perie rotundă cu arbore
    Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
    Grosimea firului: 0,3 mm
    n max.: 15000 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Standard de siguranță: EN 1083-2
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 18 mm
    Diametrul sculei: 60 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Aplicaţie:

    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
    Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    Fontă
    plastic și lemn

    Adaptat pentru:

    Periajul: bine adaptat
    Debavurare: potrivit
    Finisaj satinat: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățenie: bine adaptat
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate