Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Destinat celor mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Tip perie: perie rotundă cu arbore
Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
Grosimea firului: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 14 mm
Diametrul sculei: 50 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
Oțel
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtați vopseaua: foarte potrivit
Curățați: foarte potrivit
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate