Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Asamblare rapidă și ușoară fără strângere cheie Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Caracteristică:
Forma sculei: formă specială
n max.: 4000 1/min
Lățimea segmentului/tăieturii: 3,5 mm
înălțimea segmentului: 8 mm
Tip: Countersink
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M16 mm
Diametrul sculei: 68 mm
Avantaj:
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Aplicaţie:
Piatră/cărămizi/beton cu gaz: bine adaptate
Beton/beton armat: adecvat
Material:
Piatră și materiale de construcție
Adaptat pentru:
Foraj: bine adaptat
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere