Lukas DTB 32 burghiu diamantat uscat pentru gresie/piatră Ø 32 mm pentru polizor unghiular

Cod articol: A345890326315013
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A345890326315013
EAN / GTIN 4027497585519
Număr producător A345890326315013

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Montare rapidă și ușoară fără cheie de prindere, datorită filetului M14 integrat Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

Caracteristică:

Forma sculei: formă specială
n max.: 13300 1/min
Lățimea segmentului/tăieturii: 3 mm
Înălțimea segmentului: 15 mm
Tip: Burghiu uscat cu diamant
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Diametrul sculei: 32 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

Aplicaţie:

Ceramică/gresie: bine adaptate

Material:

Piatră și materiale de construcție

Adaptat pentru:

Foraj: bine adaptat
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat