Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de fixare datorită filetului M14 integrat Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Caracteristică:
Forma sculei: formă specială
n max.: 13300 1/min
Lățimea segmentului/tăieturii: 3 mm
Înălțimea segmentului: 15 mm
Tip: Burghiu uscat cu diamant
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Avantaj:
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Aplicaţie:
Ceramică/gresie: bine adaptate
Material:
Piatră și materiale de construcție
Adaptat pentru:
Foraj: bine adaptat
Găurire: foarte potrivit
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat