LUKAS TC7 disc diamantat de tăiere pentru piatră Ø 230 mm pentru polizor unghiular

Cod articol: A345242301107775
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A345242301107775
EAN / GTIN 4027497512713
Număr producător A345242301107775
L-Număr L50310 132

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lucrați cele mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut - Poate fi utilizat în mod universal la viteze de lucru ridicate datorită noilor aliaje de segmente - Vibrații reduse, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentelor - Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Discul de tăiere cu diamante sintetice și prevăzut cu un nou tip de aliaj permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
n max.: 6600 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lățimea segmentului/tăieturii: 3,2 mm
Înălțimea segmentului: 7 mm
Tip: Disc de tăiere cu diamant
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 230 mm

Avantaj:

Discul de tăiere, care este prevăzut cu diamante sintetice și cu un nou tip de aliaj, permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.

Aplicaţie:

Piatră/cărămizi/beton cu gaz: bine adaptate
Beton/beton armat: adecvat

Material:

Piatră și materiale de construcție

Adaptat pentru:

Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut
Aplicabilitate universală cu viteză mare de lucru datorită noilor aliaje de segment
Mai puține vibrații, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentului
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.