Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Se poate lucra și pe partea frontală fără restricții - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Datorită formei de cupă a acestui instrument, utilizarea pe partea frontală este posibilă fără probleme. Rămâneți flexibil.
Caracteristică:
Forma sculei: Cupa
n max.: 8500 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
înălțimea segmentului: 6 mm
Tip: Roată de cupă de diamant
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 180 mm
Avantaj:
Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea pe partea frontală este posibilă fără probleme. Acestea rămân flexibile.
Aplicaţie:
Piatră/cărămizi/beton cu gaz: bine adaptate
Beton/beton armat: bine adaptat
Material:
Piatră și materiale de construcție
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Îndepărtarea lacului: adecvat
Curățenie: bine adaptat
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată
Notă:
Poate fi utilizat și pe partea frontală fără restricții
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm