Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut - Potrivit pentru toate mașinile, de exemplu, freze pe benzină cu suport de scule de 1″ - Poate fi utilizat în mod universal la viteze mari de lucru datorită noilor aliaje de segmente - Vibrații reduse, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentelor Avantajele dumneavoastră: - Discul de tăiere cu diamante sintetice și prevăzut cu un nou tip de aliaj permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, acest lucru nu numai că mărește durata de viață, ci și reduce vibrațiile și îmbunătățește siguranța.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
n max.: 5100 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lățimea segmentului/tăieturii: 2,3 mm
Înălțimea segmentului: 10 mm
Tip: Disc de tăiere cu diamant
V max. : 100 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 25,4 mm
Diametrul sculei: 300 mm
Avantaj:
Discul de tăiere, care este prevăzut cu diamante sintetice și cu un nou tip de aliaj, permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.
Aplicaţie:
Piatră/cărămizi/beton cu gaz: bine adaptate
Beton/beton armat: bine adaptat
Granit: potrivit
Material:
Piatră și materiale de construcție
Adaptat pentru:
Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut
Potrivite pentru toate mașinile, de exemplu, freze pe benzină cu suport de scule de 1″.
Aplicabilitate universală cu viteză mare de lucru datorită noilor aliaje de segment
Mai puține vibrații, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentului