LUKAS LD3 S10 disc diamantat de tăiere pentru piatră/ beton/asfalt Ø 180 mm pentru polizor unghiular

Cod articol: A344131801210143
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A344131801210143
EAN / GTIN 4027497472765
Număr producător A344131801210143

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lucrați cele mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut - Poate fi utilizat în mod universal la viteze de lucru ridicate datorită noilor aliaje de segmente - Vibrații reduse, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentelor - Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Discul de tăiere cu diamante sintetice și prevăzut cu un nou tip de aliaj permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
n max.: 8500 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lățimea segmentului/tăieturii: 2,3 mm
Înălțimea segmentului: 10 mm
Tip: Disc de tăiere cu diamant
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 180 mm

Avantaj:

Discul de tăiere, care este prevăzut cu diamante sintetice și cu un nou tip de aliaj, permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.

Aplicaţie:

Piatră/cărămizi/beton cu gaz: bine adaptate
Beton/beton armat: bine adaptat
Granit: potrivit

Material:

Piatră și materiale de construcție

Adaptat pentru:

Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut
Aplicabilitate universală cu viteză mare de lucru datorită noilor aliaje de segment
Mai puține vibrații, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentului
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm