LUKAS FLIESE S7 disc diamantat de tăiere pentru piatră/gresie Ø 230 mm pentru polizor unghiular

Cod articol: A344112301107013
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A344112301107013
    EAN / GTIN 4027497472727
    Număr producător A344112301107013

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lucrați cele mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut - Poate fi utilizat în mod universal la viteze de lucru ridicate datorită noilor aliaje de segmente - Vibrații reduse, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentelor - Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Discul de tăiere cu diamante sintetice și prevăzut cu un nou tip de aliaj permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.

    Caracteristică:

    Forma sculei: plat
    n max.: 6600 1/min
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Lățimea segmentului/tăieturii: 2 mm
    Înălțimea segmentului: 7 mm
    Tip: Disc de tăiere cu diamant
    V max. : 80 m/s
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: alezaj
    Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
    Diametrul sculei: 230 mm

    Avantaj:

    Discul de tăiere, care este prevăzut cu diamante sintetice și cu un nou tip de aliaj, permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.

    Aplicaţie:

    Ceramică/gresie: bine adaptate

    Material:

    Piatră și materiale de construcție

    Adaptat pentru:

    Tăiere: bine adaptat
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut
    Aplicabilitate universală cu viteză mare de lucru datorită noilor aliaje de segment
    Mai puține vibrații, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentului
    Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm