Descriere:
Mănușa Hi-Visis utilizează cea mai recentă tehnologie de spumă de latex, permițând în același timp utilizatorului să fie văzut cu ușurință. Modelul A340 oferă cel mai înalt nivel de confort și o aderență excelentă în medii umede și uscate. Dimensiunile mai mici (4,5,6) sunt potrivite pentru copii.
Caracteristică:
- Impregnare cu spuma de latex
- Captuseala Hi-Vis
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Ofera cel mai ridicat nivel de confort
- Certificare CE
- Spate deschis pentru respirabilitate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A1
- Nivel de abraziune ANSI 2
- Model nou
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Elastic;