LUKAS DF 3142 fișier diamantat / secțiune transversală 3,5 mm / granulație D 126

Cod articol: A34003142126
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A34003142126
EAN / GTIN 4027497031009
Număr producător A34003142126
L-Număr L50310 285

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Efectuați o îndepărtare precisă a materialului datorită fișierelor cu ace Avantajele dumneavoastră: -

Caracteristică:

Forma sculei: Fișă de mână
Tip fișier: Fișiere cu ace
Formă: Triunghiulară
Lungime totală: 140 mm
Dimensiunea granulației: D 126
Ambalajul produsului: Pungă
Secțiunea transversală: 3,5 mm
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Sticlă/metal dur: bine adaptat

Material:

Piatră și materiale de construcție
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Îndepărtare precisă datorită fișierului cu ac