LUKAS DF 3130 fișier diamantat / secțiune transversală 4 mm / granulație D 126

Cod articol: A34003130126
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A34003130126
EAN / GTIN 4027497030927
Număr producător A34003130126
L-Număr L50310 149

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - De asemenea, este foarte potrivit pentru utilizarea automată în mașinile de clasare Avantajele dumneavoastră: -

Caracteristică:

Forma sculei: Fișă de mână
Tip fișier: Fișiere de mașină
Formă: Rotund
Lungime totală: 50 mm
Dimensiunea granulației: D 126
Ambalajul produsului: Pungă
Secțiunea transversală: 4 mm
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT

Avantaj:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Sticlă/metal dur: bine adaptat

Material:

Piatră și materiale de construcție
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

De asemenea, se potrivește bine pentru utilizarea automată în mașinile de arhivat