Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Durată de viață bună pe diverse materiale, în șlefuirea aspră și fină - Conectare sigură datorită sistemului scai - Material moale: Nu este nevoie de aproape niciun efort la utilizare - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Montaj rapid și fără scule - Economie de timp datorită suprafeței de contact flexibile - Nu există deșeuri inutile de ambalaj, ca în cazul sistemelor cu autofixare Avantajele dumneavoastră: - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și pentru șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Datorită sistemului scai, ajutoarele de montare sunt de domeniul trecutului. Instrumentul este bine fixat în ciuda asamblării rapide și nu există deșeuri de ambalaj inutile, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul sistemelor de lipire autoadezive.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Granulație: Oxid de aluminiu 280 - fleece NK foarte fină
n max.: 7650 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lână/material: Corindon granulație 280 - Lână NK foarte fină
Suport de scule: scai
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Datorită sistemului scai, ajutoarele de montare sunt de domeniul trecutului. Instrumentul este bine fixat în ciuda asamblării rapide și nu există deșeuri inutile de ambalaj, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul sistemelor de lipire autoadezive.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Lustruire: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Conexiune sigură datorită sistemului scai
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Asamblare rapidă și fără scule
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Fără deșeuri inutile de ambalaje, ca în cazul sistemelor autoadezive