Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Conexiune sigură datorită filetului metalic - Aprobat chiar și pentru industria aerospațială datorită șlefuirii reci și a scânteilor care zboară puțin - Centrare automată la montare - Taie eficient și materiale mai dure - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Filetul metalic al acestei unelte elimină nevoia de material suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 60
n max.: 30000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: SIC (carbură de siliciu)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din metal
Diametrul sculei: 38 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Filetul metalic al acestei unelte face inutil materialul suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Aluminiu
Titan
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Lustruire: potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Conexiune sigură datorită firului metalic
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Centrare automată în timpul montării
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse