Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea grosieră și fină - Conexiune sigură datorită filetului din plastic - Material moale: Nu este nevoie aproape deloc de forță în timpul utilizării - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Centrare automată la montare - Economie de timp la lucru datorită suprafeței de contact flexibile - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse - Aplicabil universal și compatibil cu Roloc Avantajele dumneavoastră: - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Corindonul utilizat în această unealtă are o durată de viață lungă pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Ținerea bună, centrarea automată și asamblarea rapidă fără scule datorită filetului din plastic sunt caracteristicile distinctive ale acestei unelte. De asemenea, suportul durează mult mai mult datorită uzurii sale reduse, în comparație cu sistemele adezive cu cârlige scai sau suprafețe adezive.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 100
n max.: 30000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: nețesut (corindon standard)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Fleece/material: Fleece mediu
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din plastic
Diametrul sculei: 50 mm
Avantaj:
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Ținerea bună, centrarea automată și asamblarea rapidă fără scule datorită filetului din plastic sunt caracteristicile distinctive ale acestei unelte. De asemenea, suportul durează mult mai mult datorită uzurii sale reduse, în comparație cu sistemele de lipire cu cârlige scai sau suprafețe adezive.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Conexiune sigură datorită filetului din plastic
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Centrare automată în timpul montării
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse
Aplicabil universal și compatibil cu Roloc