Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare brută și fină - Conexiune sigură datorită filetului metalic - Material moale: Nu este nevoie de forță la utilizare - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Centrare automată la montare - Economie de timp la lucru datorită suprafeței de contact flexibile - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse Avantajele dumneavoastră: - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Filetul metalic al acestei unelte elimină nevoia de material suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 80
n max.: 8000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: nețesut (corindon standard)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Fleece/material: Fleece grosier
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din metal
Diametrul sculei: 50 mm
Avantaj:
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Filetul metalic al acestei unelte face inutil materialul suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Conexiune sigură datorită firului metalic
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Centrare automată în timpul montării
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse