Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Conexiune sigură datorită filetului din plastic - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Centrare automată la montare - Taie eficient și materialele mai dure - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse - Aplicabil universal și compatibil cu Roloc Avantajele dumneavoastră: - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil. - Această sculă se caracterizează prin bună fixare, centrare automată și asamblare rapidă fără scule datorită filetului din plastic. De asemenea, suportul durează semnificativ mai mult datorită uzurii reduse, în comparație cu sistemele de lipire cu cârlige scai sau suprafețe adezive.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 80
n max.: 20000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din plastic
Diametrul sculei: 75 mm
Avantaj:
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Ținerea bună, centrarea automată și asamblarea rapidă fără scule datorită filetului din plastic sunt caracteristicile distinctive ale acestei unelte. De asemenea, suportul durează mult mai mult datorită uzurii sale reduse, în comparație cu sistemele de lipire cu cârlige scai sau suprafețe adezive.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Conexiune sigură datorită filetului din plastic
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Centrare automată în timpul montării
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse
Aplicabil universal și compatibil cu Roloc