LUKAS GTR suport de scule pentru discuri abrazive Ø 50 mm tijă 6 mm filet de plastic

Cod articol: A336005000260458
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A336005000260458
    EAN / GTIN 4027497102327
    Număr producător A336005000260458
    L-Număr L50450 16

    Descriere

    Descriere:

    Valorile dumneavoastră adăugate: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește în mod optim în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Caracteristică:

    n max.: 25000 1/min
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Lungimea tijei: 40 mm
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Diametrul sculei: 50 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Aplicaţie:

    Steel and cast steel: best suitable
    Alloyed/cast steels: suitable
    Tool steel: suitable
    Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
    Cast iron: suitable
    Titanium and nickle alloys: suitable
    Plastic/Wood/Rubber: best suitable

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: -
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată