Descriere:
Căptușeala durabilă din poliester de calibru 15 combinată cu un strat de nisip nitrilic pentru o aderență și dexteritate excepționale în toate condițiile. Combinația perfectă de confort și valoare, ideală pentru lucrări complicate. ,
Caracteristică:
- Impregnare nitril
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Perfect pentru sarcini complexe
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Ușor și confortabil
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastic;