Discuri abrazive universale LUKAS PSG Ø 50 mm alumină de zirconiu granulație 36

Cod articol: A33530500360458
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A33530500360458
EAN / GTIN 4027497100347
Număr producător A33530500360458
L-Număr L50260 200

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Efect de autoascuțire: Îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Conexiune sigură datorită filetului metalic - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Centrare automată la montare - Așchie eficient chiar și materiale mai dure - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse Avantajele dumneavoastră: - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil. - Filetul metalic al acestei unelte elimină nevoia de material suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și este fixată în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Mărimea granulației: 36
n max.: 30000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din metal
Diametrul sculei: 50 mm

Avantaj:

Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Filetul metalic al acestei unelte face inutil materialul suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Conexiune sigură datorită firului metalic
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Centrare automată în timpul montării
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături