Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fără decolorare albastră, ceea ce înseamnă mai puține retușuri - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Conexiune sigură datorită filetului metalic - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Centrare automată la montare - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Fără glazurare a granulelor abrazive - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse Avantajele dumneavoastră: - Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Filetul metalic al acestei unelte elimină nevoia de material suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 60
n max.: 40000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NKE (corindon normal cu liant superior abraziv)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din metal
Diametrul sculei: 25 mm
Avantaj:
Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Filetul metalic al acestei unelte face inutil materialul suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Lustruire: recomandat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Conexiune sigură datorită firului metalic
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Centrare automată în timpul montării
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse