Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare brută și fină - Conexiune sigură datorită filetului metalic - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Centrare automată la montare - Montare rapidă și fără scule - Durată de viață lungă a suportului datorită uzurii reduse Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, în timpul rectificării grosiere și a șlefuirii grosiere. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Filetul metalic al acestei unelte elimină nevoia de material suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Dimensiunea grăuntelui: 180
n max.: 30000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Dispozitiv de fixare rapidă din metal
Diametrul sculei: 50 mm
Avantaj:
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Filetul metalic al acestei unelte face inutil materialul suplimentar în timpul asamblării. Unealta este centrată automat și se fixează în siguranță. În comparație cu suprafețele scai sau adezive, suportul are, de asemenea, o durată de viață mai mare datorită uzurii sale reduse.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Conexiune sigură datorită firului metalic
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Centrare automată în timpul montării
Asamblare rapidă și fără scule
Durată lungă de viață a suportului datorită uzurii reduse