Discuri abrazive universale LUKAS PSH Ø 18 mm oxid de aluminiu granulație 60

Cod articol: A3300018060
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A3300018060
EAN / GTIN 4027497028856
Număr producător A3300018060
L-Număr L50260 5

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diferite materiale, în șlefuire brută și fină - Conexiune sigură datorită sistemului scai - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Montaj rapid și fără scule - Nu există deșeuri inutile de ambalaj, ca în cazul sistemelor cu autociclare Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Datorită sistemului scai, ajutoarele de montare sunt de domeniul trecutului. Instrumentul este bine fixat în ciuda asamblării rapide și nu există deșeuri inutile de ambalaj, așa cum se întâmplă în cazul sistemelor de lipire autoadezive.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 60
n max.: 40000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
V max. : 25 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: scai
Diametrul sculei: 18 mm

Avantaj:

Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Datorită sistemului scai, ajutoarele de montare sunt de domeniul trecutului. Instrumentul este bine fixat în ciuda asamblării rapide și nu există deșeuri inutile de ambalaj, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul sistemelor de lipire autoadezive.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Conexiune sigură datorită sistemului scai
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Asamblare rapidă și fără scule
Fără deșeuri inutile de ambalaje, ca în cazul sistemelor autoadezive