Descriere:
Proiectate cu o căptușeală tricotată în formă de diamant, aceste mănuși oferă o combinație de neegalat de respirabilitate, confort și dexteritate. Țesătura din plasă respirabilă asigură o circulație optimă a aerului, menținându-vă mâinile răcoroase chiar și în timpul sarcinilor intense. Cu un strat de spumă de nitril, aceste mănuși oferă o aderență excelentă atât în condiții umede, cât și în condiții uleioase, permițându-vă să mențineți controlul și precizia. Căptușeala fără sudură, de calibru 13, sporește durabilitatea, ceea ce le face fiabile pentru o utilizare pe termen lung. Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Tesatura mesh respirabila
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Produs potrivit tuturor mediilor de lucru unde rezistenta la grasimi si uleiuri este prioritara
- Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Grad de finete impletitura 13
- Certificare CE
- Model nou
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Poliester; Elastic;