Descriere:
Mănușile noastre din nitril 3 fără degete sunt soluția perfectă pentru meseriașii precum electricienii, instalatorii și tâmplarii care au nevoie de dexteritate și sensibilitate la atingere în munca lor. Aceste mănuși sunt concepute cu degetul mare și primele două vârfuri ale degetelor îndepărtate pentru a oferi sensibilitate la atingere și pentru a permite manipularea precisă a instrumentelor și materialelor. Confecționate din material nitrilic durabil, aceste mănuși oferă rezistență la ulei și grăsime, înțepături și abraziuni. Se vinde in pachete de 12 perechi
Caracteristică:
- Varful degetului mare, al degetului mijlociu si al indexului sunt lasate deschise pentru dexteritate
- Ideal pentru meseriași si nstalatori
- Perfect pentru sarcini complexe
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Grad de finete impletitura 13
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
Material:
Material: Poliester; Elastic;