Mănușă din spumă de nitril Grip 15 (Pk12) White/Grey XL R

Cod articol: A311W7RXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Weiß/Grau
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A311W7RXL
EAN / GTIN 5036146018079
Număr producător A311W7RXL

Descriere

Descriere:

Mănușile noastre din nitril 3 fără degete sunt soluția perfectă pentru meseriașii precum electricienii, instalatorii și tâmplarii care au nevoie de dexteritate și sensibilitate la atingere în munca lor. Aceste mănuși sunt concepute cu degetul mare și primele două vârfuri ale degetelor îndepărtate pentru a oferi sensibilitate la atingere și pentru a permite manipularea precisă a instrumentelor și materialelor. Confecționate din material nitrilic durabil, aceste mănuși oferă rezistență la ulei și grăsime, înțepături și abraziuni. Se vinde in pachete de 12 perechi

Caracteristică:

  • Varful degetului mare, al degetului mijlociu si al indexului sunt lasate deschise pentru dexteritate
  • Ideal pentru meseriași si nstalatori
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Grad de finete impletitura 13
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături